ヤマヒロ
ジャックポイント(AZWシールナベ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
11.8
頭部形状
ナベ
寸法h(mm)
3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070706
M4×16
1箱(700個)
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070715
M4×19
1箱(500個)
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070724
M4×25
1箱(400個)
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください