ヤマヒロ
ジャックポイント(フラットモドトラス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
頭部形状
フラットモドトラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070821
M5×55×45
1箱(200個)
M5
55
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
45070837
M5×65×45
1箱(150個)
M5
65
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
45070855
M5×85×45
1箱(100個)
M5
85
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45070864
M5×95×45
1箱(100個)
M5
95
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45070873
M5×105×45
1箱(100個)
M5
105
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
45070882
M5×135×45
1箱(200個)
M5
135
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
45070891
M6×150×70
1箱(150個)
M6
150
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
45070846
M5×75×45
1箱(100個)
M5
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください