ヤマヒロ
ジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070986
M6×60×30
1箱(100個)
M6
60
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070995
M6×70×40
1箱(80個)
M6
70
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071004
M6×80×55
1箱(50個)
M6
80
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071013
M6×90×55
1箱(50個)
M6
90
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070977
M5×60×30
1箱(150個)
M5
60
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください