ヤマヒロ
ジャックポイントナベ(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071056
M4×13
1箱(1000個)
SUS410
M4
13
ナベ
茶ブロンズ
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071065
M4×19
1箱(700個)
SUS410
M4
19
ナベ
茶ブロンズ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071074
M4×25
1箱(500個)
SUS410
M4
25
ナベ
茶ブロンズ
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42603845
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
M4
16
ナベ
茶ブロンズ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください