大阪魂
シルバーオールラウンドビス(鉄/R新茶)(小箱)
ねじの呼び
M3.7
材質
鉄
寸法d(mm)
3.7
表面処理
R新茶
寸法Dk(Φmm)
(最大)9.5/(最小)9.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071205
M3.7×30×25
1箱(500個)
30
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071214
M3.7×40×35
1箱(420個)
40
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧