大阪魂
シルバー板金万能ビス(鉄/Rブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄
寸法d(mm)
4.2
表面処理
Rブラック
寸法Dk(Φmm)
(最大)11.5/(最小)10.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071284
M4.2×32×27
1箱(460個)
32
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071293
M4.2×42×35
1箱(400個)
42
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071302
M4.2×50×40
1箱(350個)
50
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071311
M4.2×65×50
1箱(280個)
65
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧