大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071363
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
51
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071372
M3.8×57
1箱(400個)
M3.8
57
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071381
M4.2×65
1箱(300個)
M4.2
65
取扱い終了
返品不可
45071397
M4.2×75
1箱(200個)
M4.2
75
取扱い終了
返品不可
45071406
M4.8×90
1箱(200個)
M4.8
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください