大阪魂
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071817
M3.3×30
1箱(850個)
M3.3
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071826
M3.3×40
1箱(700個)
M3.3
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071835
M3.3×45
1箱(650個)
M3.3
45
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071844
M3.3×50
1箱(600個)
M3.3
50
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071853
M3.3×55
1箱(500個)
M3.3
55
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071862
M3.8×60
1箱(400個)
M3.8
60
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071871
M3.8×65
1箱(350個)
M3.8
65
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42673337
M3.3×35
1箱(800個)
M3.3
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45071887
M3.8×75
1箱(200個)
M3.8
75
取扱い終了
返品不可
45071896
M3.8×90
1箱(150個)
M3.8
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください