大阪魂
ダイヤスクリュー(+)皿小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)6/(最小)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072185
M4×8
1箱(5000個)
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072194
M4×10
1箱(4000個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072203
M4×12
1箱(3000個)
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072212
M4×16
1箱(2000個)
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072221
M4×35
1箱(600個)
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください