大阪魂
ダイヤスクリュー(六角)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072237
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072246
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42602165
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072255
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
45072264
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
45072273
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
45072282
M6×10
1箱(800個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください