大阪魂
ダイヤスクリュー(六角)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072291
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
42602174
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
45072307
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
45072316
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
45072325
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
45072334
M6×10
1箱(800個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください