若井産業
ダンバシールナベ(SUS410)(小箱)
種類
ダンバシールナベ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072404
M4×16
1箱(500個)
SUS410
M4
16
ナベ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072413
M4×19
1箱(500個)
SUS410
M4
19
ナベ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072422
M4×25
1箱(400個)
SUS410
M4
25
ナベ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072431
M4×30
1箱(350個)
SUS410
M4
30
ナベ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072447
M5×16
1箱(350個)
SUS410
M5
16
ナベ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072456
M5×19
1箱(350個)
SUS410
M5
19
ナベ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072465
M5×25
1箱(300個)
SUS410
M5
25
ナベ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072474
M5×30
1箱(200個)
SUS410
M5
30
ナベ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072483
M5×35
1箱(200個)
SUS410
M5
35
ナベ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください