若井産業
ダンバシールナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシールナベ
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
16
19
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072492
M4×16
1箱(500個)
M4
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072501
M4×19
1箱(500個)
M4
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072517
M4×25
1箱(400個)
M4
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072526
M4×30
1箱(350個)
M4
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072535
M5×16
1箱(350個)
M5
16
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072544
M5×19
1箱(350個)
M5
19
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072553
M5×25
1箱(300個)
M5
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072562
M5×30
1箱(200個)
M5
30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072571
M5×35
1箱(200個)
M5
35
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください