若井産業
ダンバシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072903
M5×30
1箱(400個)
30
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072912
M5×35
1箱(300個)
35
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072921
M5×40
1箱(250個)
40
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072937
M5×45
1箱(200個)
45
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072946
M5×50×35
1箱(200個)
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45072964
M5×70×45
1箱(150個)
70
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072973
M5×80×45
1箱(150個)
80
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072982
M5×100×50
1箱(100個)
100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45072955
M5×60×35
1箱(150個)
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧