大阪魂
ドリスクウエハー(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクウエハー
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
40
45
50
70
80
100
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075003
M4×30
1箱(350個)
M4
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075012
M4×35
1箱(300個)
M4
35
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075021
M4×45
1箱(200個)
M4
45
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075037
M4×50
1箱(200個)
M4
50
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075064
M5×40
1箱(250個)
M5
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075073
M5×45
1箱(200個)
M5
45
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075082
M5×50
1箱(200個)
M5
50
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075091
M5×70
1箱(120個)
M5
70
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075107
M5×80
1箱(120個)
M5
80
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075116
M5×100
1箱(100個)
M5
100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42605403
M4×13
1箱(700個)
M4
13
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605412
M4×16
1箱(500個)
M4
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605421
M4×19
1箱(500個)
M4
19
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605437
M4×25
1箱(400個)
M4
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605446
M4×40
1箱(250個)
M4
40
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075046
M5×25
1箱(400個)
M5
25
取扱い終了
返品不可
45075055
M5×35
1箱(300個)
M5
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧