大阪魂
ドリスクラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクラッパ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075414
M3.5×25
1箱(500個)
M3.5
25
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075423
M3.5×32
1箱(500個)
M3.5
32
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075432
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
35
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075441
M3.5×48
1箱(300個)
M3.5
48
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075457
M3.9×57
1箱(200個)
M3.9
57
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075466
M4.2×65×50
1箱(140個)
M4.2
65
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075475
M4.2×75×50
1箱(140個)
M4.2
75
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42605552
M3.5×41
1箱(350個)
M3.5
41
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください