大阪魂
ドリルアンドドライブHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075947
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075956
M5×19
1箱(1000個)
M5
19
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075965
M5×25
1箱(1000個)
M5
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075974
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075983
M5×40
1箱(500個)
M5
40
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075992
M5×45
1箱(500個)
M5
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076001
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076017
M6×19
1箱(500個)
M6
19
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076026
M6×25
1箱(500個)
M6
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076035
M6×35
1箱(500個)
M6
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076044
M6×40
1箱(300個)
M6
40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076053
M6×45
1箱(300個)
M6
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076062
M6×50
1箱(300個)
M6
50
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076071
M6×60
1箱(200個)
M6
60
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076087
M6×70×60
1箱(200個)
M6
70
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076105
M6×90×60
1箱(150個)
M6
90
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076114
M6×105×60
1箱(150個)
M6
105
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076123
M6×115×60
1箱(150個)
M6
115
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076132
M6×135×60
1箱(100個)
M6
135
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076096
M6×80×60
1箱(150個)
M6
80
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください