大阪魂
ドリルアンドドライブPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076507
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076516
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076525
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076534
M4×19
1箱(700個)
M4
19
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076543
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076552
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076561
M4×35
1箱(1000個)
M4
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076577
M5×13
1箱(1000個)
M5
13
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076586
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076595
M5×19
1箱(500個)
M5
19
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076604
M5×25
1箱(500個)
M5
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076613
M5×30
1箱(1000個)
M5
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45076631
M5×45
1箱(500個)
M5
45
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45076622
M5×35
1箱(1000個)
M5
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください