大阪魂
ドリルアンドドライブ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブ皿
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45077225
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45077234
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45077243
M4×19
1箱(1000個)
M4
19
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077252
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077286
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077295
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077304
M5×19
1箱(500個)
M5
19
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077313
M5×25
1箱(500個)
M5
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077347
M5×45
1箱(500個)
M5
45
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45077261
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
取扱い終了
返品不可
45077277
M4×35
1箱(1000個)
M4
35
取扱い終了
返品不可
45077322
M5×30
1箱(1000個)
M5
30
取扱い終了
返品不可
45077331
M5×35
1箱(700個)
M5
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください