大阪魂
ニューポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45078205
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078214
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
13
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078223
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078232
M3.5×19
1箱(1000個)
M3.5
19
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078241
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078257
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078266
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078275
M4×19
1箱(1000個)
M4
19
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078284
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078293
M4×30
1箱(500個)
M4
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078302
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078311
M4×40
1箱(500個)
M4
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078327
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078336
M4×50
1箱(500個)
M4
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078345
M5×13
1箱(500個)
M5
13
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078354
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078363
M5×19
1箱(500個)
M5
19
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078372
M5×25
1箱(500個)
M5
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078381
M5×30
1箱(500個)
M5
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078397
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078406
M5×45
1箱(500個)
M5
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078415
M6×19
1箱(500個)
M6
19
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078424
M6×25
1箱(500個)
M6
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください