大阪魂
ニューポイントシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種類
ニューポイントシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45078433
M5×35
1箱(500個)
鉄
35
M5
3価ホワイト
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078442
M5×40
1箱(400個)
鉄
40
M5
3価ホワイト
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078451
M5×45
1箱(300個)
鉄
45
M5
3価ホワイト
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078467
M5×50×35
1箱(300個)
鉄
50
M5
3価ホワイト
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078476
M5×60×45
1箱(300個)
鉄
60
M5
3価ホワイト
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078485
M5×70×55
1箱(250個)
鉄
70
M5
3価ホワイト
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078503
M5×80×65
1箱(200個)
鉄
80
M5
3価ホワイト
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078512
M5×90×50
1箱(200個)
鉄
90
M5
3価ホワイト
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078521
M5×100×50
1箱(200個)
鉄
100
M5
3価ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45078494
M5×75×60
1箱(250個)
鉄
75
M5
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください