曜日別特売

ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ニューポイントニュートラス(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
種類ニューポイントニュートラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
表面処理
ねじの呼び
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078564M4×131箱(1000個)133価ホワイトM4トラス
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078573M4×161箱(1000個)163価ホワイトM4トラス
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078582M4×191箱(500個)193価ホワイトM4トラス
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078591M4×251箱(500個)253価ホワイトM4トラス
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45078607M4×301箱(500個)303価ホワイトM4トラス
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする