曜日別特売

ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
種類ニューポイント皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079097M3.5×131箱(1500個)13M3.53価ホワイト
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079106M3.5×161箱(1000個)16M3.53価ホワイト
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079115M3.5×191箱(1000個)19M3.53価ホワイト
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45079124M3.5×251箱(1000個)25M3.53価ホワイト
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079133M4×101箱(1000個)10M43価ホワイト
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079142M4×131箱(1000個)13M43価ホワイト
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079151M4×191箱(1000個)19M43価ホワイト
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079167M4×251箱(500個)25M43価ホワイト
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079176M4×301箱(500個)30M43価ホワイト
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079185M4×351箱(500個)35M43価ホワイト
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079194M4×401箱(500個)40M43価ホワイト
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079203M4×501箱(500個)50M43価ホワイト
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079212M4×601箱(400個)60M43価ホワイト
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079221M4×651箱(400個)65M43価ホワイト
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079237M5×191箱(500個)19M53価ホワイト
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079246M5×251箱(500個)25M53価ホワイト
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079255M5×301箱(500個)30M53価ホワイト
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079264M5×351箱(500個)35M53価ホワイト
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079273M5×401箱(500個)40M53価ホワイト
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079291M5×501箱(500個)50M53価ホワイト
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079307M5×601箱(400個)60M53価ホワイト
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079316M5×701箱(400個)70M53価ホワイト
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079325M5×801箱(400個)80M53価ホワイト
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079081M3.5×101箱(2000個)10M3.53価ホワイト
取扱い終了
返品不可
45079282M5×451箱(500個)45M53価ホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする