大阪魂
ニューポイント皿小頭(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
ニューポイント皿小頭
頭部形状
皿小頭
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079334
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45079343
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45079352
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45079361
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079377
M4×30
1箱(500個)
30
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください