曜日別特売

ニューポイント皿小頭(細目)(SUS410)(小箱)

ニューポイント皿小頭(細目)(SUS410)(小箱) - 大阪魂ニューポイント皿小頭(細目)(SUS410)(小箱) - 大阪魂ニューポイント皿小頭(細目)(SUS410)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質SUS410山数36十字穴番号2種類ニューポイント皿小頭適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状皿小頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ寸法
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079386M4×131箱(1500個)全ねじ13
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079395M4×161箱(1000個)全ねじ16
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079404M4×191箱(1000個)全ねじ19
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45079413M4×251箱(1000個)全ねじ25
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605796M4×101箱(1500個)-10
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする