大阪魂
ニューポイント六角座付ポイント5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイント六角座付ポイント5
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
32
38
50
65
80
90
100
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079474
M5.5×32
1箱(500個)
32
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079483
M5.5×38
1箱(500個)
38
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079492
M5.5×50
1箱(300個)
50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079501
M5.5×65×59
1箱(300個)
65
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079517
M5.5×80×67
1箱(200個)
80
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079526
M5.5×90×67
1箱(200個)
90
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45079535
M5.5×100×67
1箱(200個)
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください