曜日別特売

ピアスシンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱)

ピアスシンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱) - 大阪魂ピアスシンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
十字穴番号2
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45082904M4×131箱(800個)M4133価ステンコート
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082913M4×161箱(600個)M4163価ステンコート
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45082922M4×191箱(500個)M4193価ステンコート
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082931M4×251箱(500個)M4253価ステンコート
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082947M4×301箱(400個)M4303価ステンコート
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082956M5×131箱(1500個)M5133価ステンコート
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082965M5×161箱(1500個)M5163価ステンコート
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082974M5×221箱(1000個)M5223価ステンコート
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082983M5×351箱(500個)M5353価ステンコート
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45082992M5×401箱(500個)M5403価ステンコート
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083001M5×451箱(500個)M5453価ステンコート
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083017M5×50×351箱(400個)M5503価ステンコート
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083026M5×60×351箱(300個)M5603価ステンコート
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083035M5×70×351箱(300個)M5703価ステンコート
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083044M5×80×351箱(300個)M5803価ステンコート
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083053M5×90×501箱(200個)M5903価ステンコート
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083062M5×100×501箱(200個)M51003価ステンコート
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45082913
2024-05-30
用途: 鉄骨への板金止め

鉄骨への板金止めに使用。L鉄肉厚3mmまでならほぼいけます。慌てるとビットのほうが負けてしまうことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする