大阪魂
ピアスシンワッシャー(鉄/ラフレ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083071
M4×13
1箱(800個)
M4
13
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083105
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083141
M5×22
1箱(1000個)
M5
22
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083087
M4×16
1箱(600個)
M4
16
取扱い終了
返品不可
45083096
M4×19
1箱(500個)
M4
19
取扱い終了
返品不可
45083114
M4×30
1箱(400個)
M4
30
取扱い終了
返品不可
45083123
M5×13
1箱(1500個)
M5
13
取扱い終了
返品不可
45083132
M5×16
1箱(1500個)
M5
16
取扱い終了
返品不可
45083157
M5×35
1箱(500個)
M5
35
取扱い終了
返品不可
45083166
M5×40
1箱(500個)
M5
40
取扱い終了
返品不可
45083175
M5×45
1箱(500個)
M5
45
取扱い終了
返品不可
45083184
M5×50×35
1箱(400個)
M5
50
取扱い終了
返品不可
45083193
M5×60×35
1箱(300個)
M5
60
取扱い終了
返品不可
45083202
M5×70×35
1箱(300個)
M5
70
取扱い終了
返品不可
45083211
M5×80×35
1箱(300個)
M5
80
取扱い終了
返品不可
45083227
M5×90×50
1箱(200個)
M5
90
取扱い終了
返品不可
45083236
M5×100×50
1箱(200個)
M5
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください