大阪魂
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083333
M4×16
1箱(600個)
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
45083324
M4×13
1箱(800個)
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください