大阪魂
ピアストラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083342
M4×13
1箱(800個)
鉄
13
M4
3価ステンコート
トラス
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083351
M4×16
1箱(600個)
鉄
16
M4
3価ステンコート
トラス
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083367
M5×16
1箱(1000個)
鉄
16
M5
3価ステンコート
トラス
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083376
M5×19
1箱(1000個)
鉄
19
M5
3価ステンコート
トラス
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください