曜日別特売

ピアスパンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱)

ピアスパンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱) - 大阪魂
寸法t(mm)1
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45083464M4×131箱(800個)M4133価ステンコート
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083473M4×161箱(600個)M4163価ステンコート
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083482M4×191箱(500個)M4193価ステンコート
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083491M4×251箱(500個)M4253価ステンコート
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083507M4×301箱(400個)M4303価ステンコート
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083516M5×131箱(500個)M5133価ステンコート
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083525M5×161箱(1000個)M5163価ステンコート
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45083534M5×191箱(1000個)M5193価ステンコート
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083543M5×251箱(800個)M5253価ステンコート
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083552M5×351箱(500個)M5353価ステンコート
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45083561M5×451箱(500個)M5453価ステンコート
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする