大阪魂
ピアス皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45086483
M4×35
1箱(400個)
SUS410
35
M4
ブラック
皿小頭
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45086492
M4×40
1箱(700個)
SUS410
40
M4
ブラック
皿小頭
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45086501
M4×50
1箱(600個)
SUS410
50
M4
ブラック
皿小頭
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45086517
M4×10
1箱(1500個)
SUS410
10
M4
ブラック
皿小頭
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45086526
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
16
M4
ブラック
皿小頭
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45086535
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
19
M4
ブラック
皿小頭
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45086544
M4×30
1箱(500個)
SUS410
30
M4
ブラック
皿小頭
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください