大阪魂
ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ホワイト)(小箱)
(2件のレビュー)
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45086973
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
16
M4
ホワイト
皿小頭
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45086982
M4×25
1箱(500個)
SUS410
25
M4
ホワイト
皿小頭
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45086991
M4×30
1箱(500個)
SUS410
30
M4
ホワイト
皿小頭
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087007
M4×35
1箱(400個)
SUS410
35
M4
ホワイト
皿小頭
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087016
M4×10
1箱(1500個)
SUS410
10
M4
ホワイト
皿小頭
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087025
M4×13
1箱(1000個)
SUS410
13
M4
ホワイト
皿小頭
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087034
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
19
M4
ホワイト
皿小頭
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087043
M4×25
1箱(500個)
SUS410
25
M4
ホワイト
皿小頭
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087052
M4×30
1箱(500個)
SUS410
30
M4
ホワイト
皿小頭
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087061
M4×35
1箱(400個)
SUS410
35
M4
ホワイト
皿小頭
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください