ヤマヒロ
ビスコン(+)ナベ(鉄/Rシルバー)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45087323
M5×45
1箱(100個)
45
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087332
M5×60×44
1箱(80個)
60
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧