ファムコン(-)HEX(鉄/Rシルバー)(小箱)

ファムコン(-)HEX(鉄/Rシルバー)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理Rシルバー
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法dc(mm)
寸法S(mm)
長さ(mm)
ドリル径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45087375M5×351箱(300個)M59.27354.3
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087384M6×251箱(300個)M610.67.9255.1
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087393M6×351箱(400個)M610.67.9355.1
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087402M6×451箱(300個)M610.67.9455.3
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087411M6×60×451箱(100個)M610.67.9605.3
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087427M6×70×451箱(100個)M610.67.9705.3
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087366M5×251箱(300個)M59.27254.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする