大阪魂
ファムコン(+)皿(鉄/Rシルバー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
皿
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法dk(mm)
長さ(mm)
ドリル径
ビットNo
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45087481
M4×25
1箱(500個)
M4
7
25
3.4
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087497
M4×32
1箱(500個)
M4
7
32
3.4
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087506
M4×45
1箱(300個)
M4
7
45
3.4
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087524
M5×35
1箱(300個)
M5
9
35
4.3
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087533
M5×45
1箱(200個)
M5
9
45
4.3
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087542
M5×60×45
1箱(300個)
M5
9
60
4.3
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087551
M5×75×45
1箱(300個)
M5
9
75
4.3
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087567
M6×25
1箱(300個)
M6
12
25
5.1
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087576
M6×35
1箱(200個)
M6
12
35
5.1
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087585
M6×45
1箱(200個)
M6
12
45
5.3
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087594
M6×60×45
1箱(100個)
M6
12
60
5.3
3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087603
M6×70×45
1箱(100個)
M6
12
70
5.3
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087612
M6×75×45
1箱(100個)
M6
12
75
5.3
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087621
M6×90×45
1箱(100個)
M6
12
90
5.3
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087637
M6×100×45
1箱(100個)
M6
12
100
5.3
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087646
M6×125×60
1箱(100個)
M6
12
125
5.3
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087655
M6×150×60
1箱(100個)
M6
12
150
5.3
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087515
M5×25
1箱(300個)
M5
9
25
4.3
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧