大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45087725
M4×13
1箱(2000個)
M4
13
全ねじ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087734
M4×16
1箱(2000個)
M4
16
全ねじ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087743
M4×19
1箱(2000個)
M4
19
全ねじ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087752
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
全ねじ
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087761
M5×13
1箱(1000個)
M5
13
全ねじ
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087786
M5×25
1箱(1000個)
M5
25
全ねじ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087795
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087804
M5×35
1箱(500個)
M5
35
全ねじ
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087813
M5×40
1箱(500個)
M5
40
全ねじ
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087822
M5×50
1箱(400個)
M5
50
全ねじ
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087847
M6×35
1箱(500個)
M6
35
全ねじ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087856
M6×40
1箱(300個)
M6
40
全ねじ
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087865
M6×45
1箱(300個)
M6
45
全ねじ
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087874
M6×55
1箱(200個)
M6
55
全ねじ
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087883
M6×65×60
1箱(200個)
M6
65
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087892
M6×75×60
1箱(150個)
M6
75
60
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087901
M6×80×60
1箱(150個)
M6
80
60
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087917
M6×105×60
1箱(150個)
M6
105
60
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087926
M6×115×60
1箱(150個)
M6
115
60
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087935
M6×135×60
1箱(100個)
M6
135
60
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45087777
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
-
取扱い終了
返品不可
45087831
M5×55×45
1箱(400個)
M5
55
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください