大阪魂
フラッシュポイントPAN(SUS410/ブラック)(小箱)
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45087996
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
M4
16
PAN
ブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088005
M4×25
1箱(500個)
SUS410
M4
25
PAN
ブラック
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088014
M4×30
1箱(1000個)
SUS410
M4
30
PAN
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088023
M4×35
1箱(1000個)
SUS410
M4
35
PAN
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088032
M4×40
1箱(700個)
SUS410
M4
40
PAN
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088041
M4×10
1箱(2000個)
SUS410
M4
10
PAN
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088057
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
M4
16
PAN
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088066
M4×19
1箱(700個)
SUS410
M4
19
PAN
ブラック
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088075
M4×25
1箱(500個)
SUS410
M4
25
PAN
ブラック
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42610452
M4×10
1箱(2000個)
SUS410
M4
10
PAN
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42610461
M4×19
1箱(700個)
SUS410
M4
19
PAN
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41855107
4×13
1箱(1000個)
SUS410
M4
13
PAN
ブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください