大阪魂
フラッシュポイントPAN(SUS410/ホワイト)(小箱)
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088084
M4×10
1箱(2000個)
SUS410
M4
10
PAN
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088093
M4×19
1箱(700個)
SUS410
M4
19
PAN
ホワイト
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088102
M4×25
1箱(500個)
SUS410
M4
25
PAN
ホワイト
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください