大阪魂
フラッシュポイントPAN(SUS410/艶消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
艶消し黒
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088111
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088127
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください