大阪魂
フラッシュポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088163
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088172
M3.5×19
1箱(1000個)
M3.5
19
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088181
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088197
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088206
M4×35
1箱(1000個)
M4
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088215
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088224
M5×35
1箱(1000個)
M5
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088233
M5×40
1箱(500個)
M5
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088242
M5×45
1箱(500個)
M5
45
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088251
M5×65×60
1箱(250個)
M5
65
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください