曜日別特売

フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱)

フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱) - 大阪魂
種類フラッシュポイントシールナベ寸法t(mm)3.2
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45088583M4×131箱(500個)SUS410M413PAN
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088592M4×251箱(300個)SUS410M425PAN
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088601M4×301箱(500個)SUS410M430PAN
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088617M4×351箱(500個)SUS410M435PAN
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088626M5×161箱(600個)SUS410M516PAN
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088635M5×191箱(600個)SUS410M519PAN
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088644M5×251箱(500個)SUS410M525PAN
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088653M5×301箱(400個)SUS410M530PAN
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088662M5×351箱(400個)SUS410M535PAN
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42610827M4×191箱(400個)SUS410M419PAN
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
418551614×161箱(500個)SUS410M416PAN
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418551614×16417335014×164×16 フラッシュポイントシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733501フラッシュポイントシールPAN (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする