曜日別特売

フラッシュポイントシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)

フラッシュポイントシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじ長さ(mm)全ねじ材質表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントシールナベ寸法t(mm)3.2頭部形状PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45088671M4×131箱(500個)M413
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088687M4×161箱(500個)M416
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088696M4×191箱(400個)M419
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088705M4×251箱(300個)M425
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088714M4×301箱(500個)M430
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088723M4×351箱(500個)M435
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088732M5×161箱(600個)M516
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088741M5×191箱(600個)M519
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088757M5×251箱(500個)M525
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088766M5×301箱(400個)M530
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088775M5×351箱(400個)M535
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする