大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシンワッシャーリーマ
寸法H(mm)
3.3
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
3まで
寸法D(mm)
12
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088994
M5×35
35
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45089003
M5×45
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください