曜日別特売

フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱)

フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじ長さ(mm)全ねじ材質SUS410表面処理スズメッキ種類フラッシュポイントリーマフレキ寸法H(mm)2.6寸法F(mm)10適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7内容量1箱(500個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45089335M4×2828
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089344M4×3232
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089353M4×3737
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089362M4×4040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089371M4×4242
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089387M4×4545
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする