大阪魂
フラッシュポイントリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントリーマフレキ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
25
28
32
37
40
42
45
60
70
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45089396
M4×28
1箱(500個)
M4
28
全ねじ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45089405
M4×32
1箱(500個)
M4
32
全ねじ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45089414
M4×37
1箱(500個)
M4
37
全ねじ
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089423
M4×40
1箱(500個)
M4
40
全ねじ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089432
M4×42
1箱(500個)
M4
42
全ねじ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089441
M4×45
1箱(500個)
M4
45
全ねじ
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45089457
M5×25
1箱(1000個)
M5
25
全ねじ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089466
M5×32
1箱(1000個)
M5
32
全ねじ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089475
M5×37
1箱(700個)
M5
37
全ねじ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089484
M5×42
1箱(500個)
M5
42
全ねじ
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089493
M5×45
1箱(500個)
M5
45
全ねじ
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089502
M5×60×45
1箱(400個)
M5
60
45
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45089511
M5×70×45
1箱(300個)
M5
70
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください