曜日別特売

フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)

フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質SUS410種類フラッシュポイント皿寸法H(mm)2.6寸法F(mm)6寸法D(mm)8頭部形状
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45089554M4×101箱(2000個)10スズメッキ
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089563M4×191箱(1000個)19スズメッキ
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089572M4×301箱(1000個)30スズメッキ
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089581M4×351箱(1000個)35スズメッキ
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089597M4×401箱(700個)40スズメッキ
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089606M4×451箱(500個)45スズメッキ
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089615M4×501箱(500個)50スズメッキ
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
418554754×161箱(1000個)16スズめっき
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする