大阪魂
フラッシュポイント皿(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45089703
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089712
M4×30
1箱(1000個)
30
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089721
M4×35
1箱(1000個)
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089737
M4×50
1箱(500個)
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41855484
4×25
1箱(500個)
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41855493
4×40
1箱(700個)
40
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41855502
4×45
1箱(500個)
45
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42611283
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42611292
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42611301
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください