曜日別特売

フラッシュポイント皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

フラッシュポイント皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイント皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
種類フラッシュポイント皿小頭ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45089904M4×101箱(2000個)SUS410皿小頭10M4茶ブロンズ
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089913M4×191箱(1000個)SUS410皿小頭19M4茶ブロンズ
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089922M4×251箱(500個)SUS410皿小頭25M4茶ブロンズ
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089947M4×131箱(1000個)SUS410皿小頭13M4茶ブロンズ
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089956M4×161箱(1000個)SUS410皿小頭16M4茶ブロンズ
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089965M4×191箱(1000個)SUS410皿小頭19M4茶ブロンズ
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089974M4×251箱(500個)SUS410皿小頭25M4茶ブロンズ
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089931M4×101箱(2000個)SUS410皿小頭10M4茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする