大阪魂
フラッシュポイント皿小頭(細目)(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)
6
頭部形状
皿小頭
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45089983
M4×10
1箱(2000個)
10
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45089992
M4×13
1箱(1000個)
13
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090001
M4×16
1箱(1000個)
16
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090017
M4×19
1箱(1000個)
19
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090026
M4×25
1箱(500個)
25
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090035
M4×13
1箱(1000個)
13
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090044
M4×16
1箱(1000個)
16
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45090053
M4×25
1箱(500個)
25
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください